Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 197288-2 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 197288-2 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Makita 197288-2 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Makita 197288-2 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87220763
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     197288-2
EAN/GTIN:
     0088381459143
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
Makita
Batteriekapazität
90 Wh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Batteriebreite
75 mm
Batterietiefe
113 mm
Batteriehöhe
62 mm
Batteriegewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.