Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone RM42-502 Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Silverstone RM42-502 Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86741599
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-RM42-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB
Anzahl der 5,25
2
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
148 mm
Maximum PSU Länge
442 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
468 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
9900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
2x 80 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,68*
€ 330,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.