Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 62122 Schmelzsicherung Automotiv 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 62122 Schmelzsicherung Automotiv 3 A
Scharnberger & Hasenbein 62122 Schmelzsicherung Automotiv 3 A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86554249
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62122
EAN/GTIN:
     4034451621220
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
KFZ-Flachsicherung 5,5x19mm KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehörbranche. Die Vielfältigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt eine nahezu lückenlose Verwend- und Austauschbarkeit der jeweiligen Komponenten. Der Einbau einer KFZ-Sicherung muss immer an der vom Hersteller vorgegebenen Position erfolgen. Dabei ist grundsätzlich auf die entsprechende Betriebsspannung, Amperestärke und Bauform zu achten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Automotiv
Stromstärke (maximal)
3 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
Gleichstrom
Spannung
32 V
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.5 mm
Tiefe
19 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,152*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.