| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-86529681 Herst.-Nr.: OSFTAG11.6L/P-7220 EAN/GTIN: 5056006192824 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Geeignet für | Tablet | | Typ | Rahmenloser Blickschutzfilter | | Filterfarbe | Transparent | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Transparent | Ergonomie | Maximale Bildschirmgröße | 11.6 " | Merkmale | Display-Filterfunktionen | Anti-Glanz | | Unterstützte Displaytypen | LCD | | Installationstyp | Vollständig klebend | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, origin storage blickschutzfilter, bildschirmfilter |
| | |
| |