Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Hybride Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Hybride Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Rot
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Hybride Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Rot
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Hybride Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Rot
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Hybride Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Rot
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Hybride Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Rot
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Hybride Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Rot
Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Hybride Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86506206
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHGR3ZD/A
EAN/GTIN:
     194252146491
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Ein großartiges iPhone. Angefangen beim Preis.

Das iPhone SE packt unseren leistungs­stärksten Chip in unsere beliebteste Größe – zu unserem günstigsten Preis. Es ist genau das, worauf du gewartet hast.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple
Prozessor
A13
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.7 "
Display-Auflösung
1334 x 750 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Kontrastverhältnis
1400:1
Helligkeit
625 cd/m²
Pixeldichte
326 ppi
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
7 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Digitaler Zoom
5 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Geolokalisation
Ja
Multi-Shot
Ja
Selbstauslöser
Ja
Software
Plattform
iOS
Installiertes Betriebssystem
iOS 14
App-Verteilungsplattform
Apple App Store
Virtueller Assistent
Apple Siri
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
Lightning
Lightning-Anschluss
Ja
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
SIM Karte Speicheraustausch
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1700,1900,2100 MHz
Tethering (Modem-Modus)
Ja
AirPlay
Ja
iBeacon
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
148 g
Breite
67.3 mm
Tiefe
7.3 mm
Höhe
138.4 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
13 h
Kabellose Videowiedergabezeit
8 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.98 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.99 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
3.29 W/kg
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
6
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,12*
€ 513,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,59*
€ 505,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,95*
€ 479,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,35*
€ 466,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,00*
€ 435,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.