Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DW275 Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek DW275 Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Vivitek DW275 Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Vivitek DW275 Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Vivitek DW275 Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Vivitek DW275 Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Vivitek DW275 Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Vivitek DW275 Beamer Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86501309
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DW275
EAN/GTIN:
     4571215008977
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
32 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
29 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
210 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Full-HD
Ja
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
22.5 - 25.79 mm
Blendenbereich (F-F)
2,42 - 2,62
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.2:1
Projektionsverhältnis
1.55 - 1.86 : 1
Offset
1.04 %
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
40 - 300 "
Projektionsabstand
1.3 - 10.2 m
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Version
1.4b
Typ Serviceport
USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
PC Audio Ausgang
Ja
AUX-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
331 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
105 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
10000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
7000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,93*
€ 554,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,49*
€ 540,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,51*
€ 506,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,64*
€ 494,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,61*
€ 476,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.