Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Bosch GSR 12V-35 1750 RPM Schwarz, Blau, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-86491561
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 9J9 100
EAN/GTIN:
4059952514000
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Produkt-Highlights
Die perfekte Balance zwischen Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX Professional mit bürstenlosem Motor. Dieser sehr kompakte Akku-Schrauber gewährleistet einfachen Zugriff bei beengtem Raum. Mit einer Drehzahl von 1.750 min⁻¹ ist er das schnellste 12-Volt-Werkzeug mit Zweiganggetriebe seiner Art und ermöglicht flüssiges, effizientes Arbeiten mit schnellen Ergebnissen. Dank des praktischen arretierbaren 1/4"-Bithalters lassen sich Bits mühelos wechseln.
Ausstattung und Anwendung
Der GSR 12V-35 HX Professional eignet sich zum Schrauben in verschiedensten Materialien.
Zusätzliche Informationen
Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
570 g
Batteriegewicht
180 g
Verpackungsbreite
226 mm
Verpackungstiefe
334 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
3 Ah
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Austauschbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1750 RPM
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
460 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1750 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Schraubendurchmesser (max.)
8 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
20 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
35 Nm
Schallleistungspegel
84 dB
Schalldruckpegel
73 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Motortyp
Bürstenlos
Aufhängertyp
Gürtelklip
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Elektroschrauber & Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Akkubohrmaschine
,
Akkubohrschrauber
,
Mini-Akkuschrauber
,
Miniakkuschrauber
,
Schnellladegerät
,
12,0v 3,0 ah akku für bosch bohrschrauber
,
akku für bosch
,
akku für bosch 12v
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 185,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
32-tlg. Schrauberbit-Set, PH, PZ, H, T. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607017319
ab € 7,10*
Sonstiges
35-teiliges Set mit Bohrern und Schrauberbits, HSS, Extra Hard, PH, PZ, SL, H, T
Bosch
2607017327
ab € 20,91*
Sonstiges
35-teiliges Set mit Bohrern+Schrauberbits, HSS-G, Extra Hard, PH, PZ, SL, H, T
Bosch
2607017328
ab € 20,21*
Sonstiges
35-tlg. Impact Control HSS-Bohrer- und Schrauberbit-Set
Bosch
2608577148
ab € 28,51*
Sonstiges
36-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set
Bosch
2608522365
ab € 27,64*
Sonstiges
43-tlg. -Set, Extra Hard Mixed, PH, PZ, T, SL, H. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607017164
ab € 15,17*
Sonstiges
7-tlg. Holzspiralbohrer-Set, Robust Line, Sechskantschaft, 2–8 mm
Bosch
2607019923
ab € 12,92*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35
Bosch
06019H8000
ab € 85,55*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC
Bosch
06019H3004
ab € 87,41*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC (GFA 12-H, 2 x PC 3,0 Ah)
Bosch
06019H3009
ab € 269,29*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 1 Aufsatz, L-BOXX
Bosch
06019H3002
ab € 117,93*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah, L-BOXX
Bosch
06019H3008
ab € 320,88*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 4 Aufsätze, L-BOXX
Bosch
06019H3003
ab € 174,91*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, L-BOXX 102
Bosch
06019H300B
ab € 192,49*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX
Bosch
06019H3001
ab € 191,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen