Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO 920 Kopfhörer Kopfband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO 920 Kopfhörer Kopfband Schwarz
AGFEO 920 Kopfhörer Kopfband Schwarz
AGFEO 920 Kopfhörer Kopfband Schwarz
AGFEO 920 Kopfhörer Kopfband Schwarz
AGFEO 920 Kopfhörer Kopfband Schwarz
AGFEO 920 Kopfhörer Kopfband Schwarz
AGFEO 920 Kopfhörer Kopfband Schwarz
AGFEO 920 Kopfhörer Kopfband Schwarz
AGFEO 920 Kopfhörer Kopfband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86275222
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101694
EAN/GTIN:
     4021972016949
Suchbegriffe:
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Einfach | Professionell | Kostengünstig
Das AGFEO Headset 920 ist ein professionelles schnurloses Headset für den Einstieg. Optimal ausgestattet für die Nutzung mit AGFEO Systemtelefonen.

Tragekomfort
Das Headset 920 ist ein Leichtgewicht von nur 27 Gramm, bei dem der hohe Tragekomfort auch bei langen Gesprächen erhalten bleibt.

Bedienung
Eine zentrale Taste zur Rufannahme sowie ein Taster zur Lautstärkeregelung und Mikrofonstummschaltung. Mehr braucht es nicht zu einer perfekten Bedienung.

Intelli Power
Das Headset passt seinen Energieverbrauch automatisch an, ebenso ist die Basisstation für minimalen Energieverbrauch optimiert. Das spart Energie und reduziert den CO2-Ausstoß.

Gesprächszeit
Das Headset bietet bis zu 8 Stunden Gesprächszeit und eine Standby-Zeit von bis zu 36 Stunden.

Umgebungsgeräusche
Ein geräuschunterdrückendes Mikrofon filtert Hintergrundlärm heraus, um die Stimme zu verstärken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Akku/Batterie
Gesprächszeit
8 h
Bereitschaftszeit
36 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,23*
€ 296,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,51*
€ 267,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.