Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Go USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Extreme Go USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Extreme Go USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86218801
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ810-064G-G46
EAN/GTIN:
     619659182502
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der offizielle Speicher für knappe Deadlines
Schnelles Öffnen und Übertragen wichtiger Inhalte, um Deadlines einen Schritt voraus zu sein. Erfolg beruht auf optimaler Geschwindigkeit und Effizienz zu jeder Zeit und an jedem Ort. Die erstklassige Leistung ist durch ein ansprechendes, robustes und schlankes Metallgehäuse geschützt.

Knappe Deadlines?
Mit dem SanDisk Extreme® Go-Laufwerk können Sie große Dateien schnell und unterbrechungsfrei öffnen und übertragen.

Immer dabei
Dank des hochwertigen Metalldesigns können Sie das schlanke und doch robuste Laufwerk immer mitnehmen.

Robust und zuverlässig
Sie brauchen ein Laufwerk, auf das Sie sich immer und überall verlassen können – das SanDisk Extreme Go-Laufwerk mit der gewohnten Qualität von SanDisk ist die richtige Wahl.

Schneller und intelligenter arbeiten
Die superschnelle USB 3.2-Schnittstelle beschleunigt den Workflow beim Übertragen, Speichern und Teilen wichtiger Inhalte.

Schutz für wichtige Dateien
Mithilfe der Verschlüsselungssoftware SanDisk SecureAccess™ können Sie wichtige Dateien in einem Vault-Ordner sichern, um sie vor einem unberechtigten Zugriff zu schützen.

Dateilöschungen “rückgängig” machen
Aus Versehen wichtige Dateien gelöscht? Mit der RescuePRO® Deluxe Software zur Datenwiederherstellung (Downloadangebot) lassen sie sich einfach wiederherstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
60.3 mm
Höhe
7.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Edelstahl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
395 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
100 MB/s
Sicherheit
Hardwareverschlüsselung
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 173,65*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 208,40*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 234,93*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 259,17*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,98*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,84*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 133,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 156,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 249,38*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,94*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,81*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 16,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.