Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash JF280T USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash JF280T USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Transcend JetFlash JF280T USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86216958
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GJF280T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Die 3D NAND USB-Sticks von Transcend werden unter Verwendung modernster 3D NAND-Technologie hergestellt. Diese ermöglicht es, 96 Schichten von 3D NAND Flash-Chips vertikal zu stapeln. Dank zusätzlicher USB 3.1 Gen 1-Schnittstelle, großen Kapazitäten und einem kompakten Formfaktor sind die USB-Sticks ideal für industrielle und embedded Anwendungen in den Bereichen Medizin, Militär und Automatisierung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.6 mm
Tiefe
8.7 mm
Höhe
61.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibrationen in Betrieb
3 G
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
140 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
40 MB/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.