Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZW400 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma ZW400 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma ZW400 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma ZW400 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma ZW400 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma ZW400 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma ZW400 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma ZW400 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma ZW400 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma ZW400 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma ZW400 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Optoma ZW400 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86091430
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PX7F911EZ1
EAN/GTIN:
     5055387664685
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Brennweitenbereich
16.901 - 21.6076 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Projektionsverhältnis
1.18:1 ~ 1.54:1
Offset
113 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
250000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
30 - 301 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:10,16:9
Projektionsabstand
1 - 7.7 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Einheitlichkeit
85 %
Horizontaler Scanbereich
15.375 - 91.146 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 85 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Version
1.4a/2.0
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Breite
337 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
122.5 mm
Paketgewicht
6600 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
30 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
25
Passwortschutz
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
157 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
211 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC J,NTSC M,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L
3D
Ja
Unterstütze 3D-Formate
Frame-Packing, Nebeneinander, Oben und unten
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.303,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.414,06*
€ 1.682,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,15*
€ 1.672,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,93*
€ 1.624,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,14*
€ 1.591,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.303,53*
€ 1.551,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.