Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-CR201-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-CR201-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-CR201-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-CR201-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-CR201-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-CR201-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-CR201-C3 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85974731
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60787
EAN/GTIN:
     4250078171232
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Der kleine Alleskönner
Mobile Geräte wie Smartphones, Kameras, Tablets, etc. speichern oft Audio-, Bild- und Videoaufnahmen auf Speicherkarten. Da hilft es, ein kleines und ebenfalls mobiles Gadget zur Hand zu haben, welches die Weiterverarbeitung der Dateien auch unterwegs ermöglicht. Der ICY BOX IB-CR201-C3 Kartenleser für die beiden gängigsten Kartenformate SD und microSD hat die Größe eines USB-Sticks und die gängigsten USB Anschlüsse mit an Bord.

Der Multistecker
Im allseitsbekannten USB Type-A Stecker ist ein zusätzlicher USB Micro-B Anschluss integriert, der zum Vorschein kommt, wenn der vordere, obere Type-A Anschluss hochgeklappt wird.

Klein aber Oho
Der IB-CR201-C3 ist der optimale Begleiter für unterwegs. Übertragungen Ihrer Daten von SD oder microSD auf beliebige mobile Geräte sind mit dem IB-CR201-C3 auch im Urlaub ein Einfaches.

Zukunftssicher
Auch der verdrehsichere USB Type-C Anschluss ist mit von der Partie, so ist auch eine Anbindung an Thunderbolt 3 Anschlüssen möglich.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Technische Details
Ursprungsland
China
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Anthrazit
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
2
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Access, Leistung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
61 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
24 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.