Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory P210 2.5" 128 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory P210 2.5" 128 GB Serial ATA III
Patriot Memory P210 2.5" 128 GB Serial ATA III
Patriot Memory P210 2.5" 128 GB Serial ATA III
Patriot Memory P210 2.5" 128 GB Serial ATA III
Patriot Memory P210 2.5" 128 GB Serial ATA III
Patriot Memory P210 2.5" 128 GB Serial ATA III
Patriot Memory P210 2.5" 128 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85959790
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     P210S128G25
EAN/GTIN:
     814914026847
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Paketgewicht
50 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Notebook
Lesegeschwindigkeit
450 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
430 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
30000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
30000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
450 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
430 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Warentarifnummer (HS)
84717070
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.6 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
46 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.