Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools VDV501-851 Netzwerkkabel-Tester UTP/STP-Kabeltester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein Tools VDV501-851 Netzwerkkabel-Tester UTP/STP-Kabeltester
Klein Tools VDV501-851 Netzwerkkabel-Tester UTP/STP-Kabeltester
Klein Tools VDV501-851 Netzwerkkabel-Tester UTP/STP-Kabeltester
Klein Tools VDV501-851 Netzwerkkabel-Tester UTP/STP-Kabeltester
Klein Tools VDV501-851 Netzwerkkabel-Tester UTP/STP-Kabeltester
Klein Tools VDV501-851 Netzwerkkabel-Tester UTP/STP-Kabeltester
Klein Tools VDV501-851 Netzwerkkabel-Tester UTP/STP-Kabeltester
Klein Tools VDV501-851 Netzwerkkabel-Tester UTP/STP-Kabeltester
Klein Tools VDV501-851 Netzwerkkabel-Tester UTP/STP-Kabeltester
Klein Tools VDV501-851 Netzwerkkabel-Tester UTP/STP-Kabeltester
Klein Tools VDV501-851 Netzwerkkabel-Tester UTP/STP-Kabeltester
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85838930
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     VDV501-851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
UTP/STP-Kabeltester
Unterstützte Steckverbinder
BNC,RJ-11,RJ-12,RJ-45
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
500 g
Kabellänge
610 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klein Tools
VDV512056
ab € 35,56*
Zubehör
Klein Tools
VDV526-055
ab € 39,00*
Zubehör
Klein Tools
VDV770850
ab € 127,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.