Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 198486-1 Gartengerät/-zubehör Grass shear Schwarz, Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 198486-1 Gartengerät/-zubehör Grass shear Schwarz, Blau, Silber
Makita 198486-1 Gartengerät/-zubehör Grass shear Schwarz, Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85685958
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     198486-1
EAN/GTIN:
     0088381490245
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Akku für Werkzeug
Praktische Griffverlägenung für die Akku-Grasschere DUM604 und UM600D Griffverlängerung zur einfachen Montage an die Akku-Grasschere DUM604 oder UM600D. Für komfortables Arbeiten durch aufrechte Haltung. Die Länge der Griffverlängerung beträgt 1.140 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Grass shear
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Markenkompatibilität
Makita
Kompatible Produkte
DUM604 DUM604RFX DUM604ZX UM600D UM600DSMEX UM600DZX
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
1140 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.