Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66486 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66486 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 66486 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 66486 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 66486 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 66486 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
DeLOCK 66486 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85675526
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66486
EAN/GTIN:
     4043619664863
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
19 Zoll Bürstenleiste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
77.5 mm
Tiefe (max)
483 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Nylon
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.