Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ Kabelmanagement Bürstenleiste mit 5 Bügeln 1 HE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19″ Kabelmanagement Bürstenleiste mit 5 Bügeln 1 HE schwarz
DeLOCK 19″ Kabelmanagement Bürstenleiste mit 5 Bügeln 1 HE schwarz
DeLOCK 19″ Kabelmanagement Bürstenleiste mit 5 Bügeln 1 HE schwarz
DeLOCK 19″ Kabelmanagement Bürstenleiste mit 5 Bügeln 1 HE schwarz
DeLOCK 19″ Kabelmanagement Bürstenleiste mit 5 Bügeln 1 HE schwarz
DeLOCK 19″ Kabelmanagement Bürstenleiste mit 5 Bügeln 1 HE schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85670023
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66490
EAN/GTIN:
     4043619664900
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
19 Zoll Bürstenleiste
Kurzbeschreibung
Diese Bürstenleiste von Delock ist für den Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank geeignet.

Ordentliche Kabelverlegung
Die Netzwerkkabel werden von vorne einfach nach hinten durchgeführt, somit bleibt die Sicht auf die Kabel im Inneren des Netzwerkschrankes verwehrt und der Netzwerkschrank hinterlässt einen aufgeräumten Gesamteindruck.

Kabelführungsbügel für optimales Kabelmanagement
Mit den stabilen Kabelführungsbügeln können Patchkabel geordnet horizontal verlegt werden.

Schutz vor Fremdkörpern
Durch die enthaltenen Nylonbürsten wird das Eindringen von Staub und Schmutz verhindert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
77.5 mm
Tiefe (max)
483 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Typ
Bürstenleiste
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Nylon
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.