Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-H12SSL-NT Socket SP3 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-H12SSL-NT Socket SP3 ATX
Supermicro MBD-H12SSL-NT Socket SP3 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85587404
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-H12SSL-NT-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Socket SP3
Kompatible Prozessoren
AMD EPYC
AMD Opteron-Serie
7000
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
5
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, LED, Temperatur, Ventilator
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.1
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.3
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.1.1
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
8
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
8
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
ECC-Kompatibilität
ECC
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 622,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,67*
€ 740,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,77*
€ 736,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,98*
€ 729,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,35*
€ 714,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,59*
€ 673,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.