Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL LifY Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
HELUKABEL LifY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85548551
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Braun
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 0.14 mm²
AWG Kabelgröße
26
Kupferindex
1.4 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332- 1-2 / IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, helukabel lify, lify, lify 100m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2044* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,22*
€ 34,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,57*
€ 34,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,28*
€ 33,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,52*
€ 31,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.