Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel
HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85527621
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
900 V
Betriebsspannung (min)
500 V
Durchschlagspannung
1200 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün, Gelb
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
4.8 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 70 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,27*
€ 0,32
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,25*
€ 0,30
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,24*
€ 0,29
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,23*
€ 0,27
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,20*
€ 0,24
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.