Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 43994 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 43994 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wiha 43994 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85492492
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43994
EAN/GTIN:
     4010995439941
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
6
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusefarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
43677
ab € 4,39*
Sonstiges
Wiha
43676
ab € 4,37*
Sonstiges
Wiha
43670
ab € 4,32*
Sonstiges
Wiha
43671
ab € 4,42*
Sonstiges
Wiha
43698
ab € 7,35*
Sonstiges
Wiha
43699
ab € 7,37*
Sonstiges
Wiha
Z36012004
ab € 21,67*
Sonstiges
Wiha
Z41311504
ab € 27,51*
Sonstiges
Wiha
ZP01014130
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.