Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel
HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85442870
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
900 V
Betriebsspannung (min)
500 V
Durchschlagspannung
1200 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
2.4 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 70 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0813*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.