Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager R74259010 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager R74259010 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Hager R74259010 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85435429
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     R74259010
EAN/GTIN:
     4012740223218
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenhalterung
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Länge (mm)
500 mm
Höhe
46 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.