Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6459251 Deckenbeleuchtung Anthrazit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6459251 Deckenbeleuchtung Anthrazit LED
Trilux 6459251 Deckenbeleuchtung Anthrazit LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85374281
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6459251
EAN/GTIN:
     4018242325054
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
23 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Gewicht
2400 g
Durchmesser
316 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,83*
€ 452,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,74*
€ 448,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,03*
€ 430,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,40*
€ 420,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,98*
€ 386,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6459240
ab € 297,80*
Zubehör
TRILUX
6975700
ab € 48,92*
Zubehör
TRILUX
6821800
ab € 91,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.