Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6459240 Deckenbeleuchtung LED 23 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6459240 Deckenbeleuchtung LED 23 W
Trilux 6459240 Deckenbeleuchtung LED 23 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85374297
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6459240
EAN/GTIN:
     4018242333387
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
23 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Gewicht
2400 g
Durchmesser
316 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,72*
€ 417,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,00*
€ 412,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,35*
€ 394,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,47*
€ 386,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6459251
ab € 326,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.