Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6335151 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6335151 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6335151 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85344508
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6335151
EAN/GTIN:
     4018242309511
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Wannenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
17 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
403 mm
Tiefe
403 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
3400 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,84*
€ 899,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,98*
€ 886,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,14*
€ 854,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,68*
€ 829,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,55*
€ 782,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6443800
ab € 208,69*
Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 283,46*
Zubehör
TRILUX
7191400
ab € 92,38*
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 296,19*
Zubehör
TRILUX
7011000
ab € 280,73*
Zubehör
TRILUX
7191300
ab € 90,73*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 17,64*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 16,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.