Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 15577 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 15577 Elektrogehäusezubehör
MENNEKES 15577 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85322080
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     15577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montageplatte
mennekes montageplatte
montageplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bodenplatte des Schaltkastens
Befestigungstyp
Schraube
Produktfarbe
Stahl
Material
Galvanisiertes Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
655 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.