Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV PEMA WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV PEMA WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV PEMA WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV PEMA WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV PEMA WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV PEMA WL Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85314892
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7.7 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
730 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK05
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
110 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
640 lm
Beleuchtungseffizienz
83.12 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002070
ab € 54,42*
Ähnlich
SLV
1000342
ab € 87,40*
Ähnlich
SLV
1001970
ab € 74,64*
Ähnlich
SLV
230034
ab € 43,56*
Ähnlich
SLV
230030
ab € 43,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.