Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV DELWA WIDE LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV DELWA WIDE LED
SLV DELWA WIDE LED
SLV DELWA WIDE LED
SLV DELWA WIDE LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84912216
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Aluminium Wandleuchte DELWA WIDE ist mit zwei leistungsstarken FlächenLEDs der Lichtfarbe warmweiß ausgestattet. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium gefertigten Leuchte erfolgt durch den verbauten Treiber an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP44 ist die in mehreren Farbversionen verfügbare Leuchte für den Außenbereich geeignet. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Schutzfunktion
Schockresistent
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
890 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
840 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
84 lm/W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000340
ab € 87,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.