Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6357851 Deckenbeleuchtung LED 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6357851 Deckenbeleuchtung LED 16 W
Trilux 6357851 Deckenbeleuchtung LED 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85311322
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6357851
EAN/GTIN:
     4018242312801
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
112 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Gewicht
1300 g
Durchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,79*
€ 231,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6019500
ab € 28,31*
Zubehör
TRILUX
6019600
ab € 31,56*
Zubehör
TRILUX
6067900
ab € 19,18*
Zubehör
TRILUX
6068000
ab € 32,57*
Zubehör
TRILUX
6357840
ab € 149,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.