Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6337440 Wandbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6337440 Wandbeleuchtung LED
Trilux 6337440 Wandbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85311308
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6337440
EAN/GTIN:
     4018242309948
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Krankenhauszimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
4400 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
19 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
2500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
131 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,58*
€ 617,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,75*
€ 611,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,77*
€ 592,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,75*
€ 575,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,82*
€ 538,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6371840
ab € 358,07*
Ähnlich
TRILUX
6337651
ab € 509,47*
Ähnlich
TRILUX
6337451
ab € 478,77*
Ähnlich
TRILUX
6889940
ab € 482,81*
Ähnlich
TRILUX
6890740
ab € 638,08*
Ähnlich
TRILUX
6891140
ab € 699,01*
Ähnlich
TRILUX
6890340
ab € 527,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.