Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 194385-5 Schraubzwinge Klemmensatz Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 194385-5 Schraubzwinge Klemmensatz Schwarz, Metallisch
Makita 194385-5 Schraubzwinge Klemmensatz Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85306893
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     194385-5
EAN/GTIN:
     0088381314084
Suchbegriffe:
Kugelführungsschiene
Makita Ersatzteile
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Ideal zur Befestigung einer Führungsschiene Die Schiene der Schraubzwingen sind so geformt, dass diese passgenau in eine Führungsschiene geschoben werden können. Die Schraubzwingen haben eine Ausladung von max. 100 mm und eine Spannweite von max. 185 mm. Eine Kunststoffkappe schützt das Material vor Kratzern. Aus robustem Stahl, mit rutschfestem Kunststoffgriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klemmensatz
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Maximale Spannbreite
185 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.