Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 11313 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2p+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 11313 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2p+E
MENNEKES 11313 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2p+E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85301587
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11313
EAN/GTIN:
     4015394258377
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
46.2 mm
Höhe
61 mm
Paketgewicht
60 g
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
2p+E
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
Produktfarbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.