Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 17014 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2 p+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 17014 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2 p+E
MENNEKES 17014 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2 p+E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85301578
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
75 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
2 p+E
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
Produktfarbe
Blau, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.