Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 29511606 Alarmlicht Fixed LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 29511606 Alarmlicht Fixed LED
Berker 29511606 Alarmlicht Fixed LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85252875
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     29511606
EAN/GTIN:
     4011334414285
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte 230v
Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.5 mm
Tiefe
56.5 mm
Technische Details
Typ
Fixed
Platzierung
Indoor
Diffuser Typ
Flach
Lampentyp
LED
Unterstützte Positionierung
Wand
LED Farbe
verschiedene
Produktfarbe
Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: led dauerleuchte, dauerleuchte 230v
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.