Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 29512089 Alarmlicht Fixed LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 29512089 Alarmlicht Fixed LED
Berker 29512089 Alarmlicht Fixed LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85252803
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     29512089
EAN/GTIN:
     4011334414575
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte 230v
LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
58 mm
Technische Details
Typ
Fixed
Platzierung
Indoor
Diffuser Typ
Flach
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Unterstützte Positionierung
Wand
LED Farbe
verschiedene
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: led dauerleuchte, dauerleuchte 230v
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.