Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q586822 Herst.-Nr.: 42996 EAN/GTIN: 4010995429966 |
| |
|
| | |
| Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish® und ein Halter enthalten. Mit letzterem können die Feinschraubendreher ordentlich am Arbeitsplatz aufbewahrt werden. Weitere Informationen: Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 379 g | Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Typ | Gerader Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Anzahl der Schraubendreher | 6 | | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | | Schraubendreher-Bits Größe | 1x PicoFinish fine screwdriver TORX® T7 x 40 mm (42480) 1x PicoFinish fine screwdriver TORX® T8 x 40 mm (42481) 1x PicoFinish fine screwdriver TORX® T9 x 50 mm (42482) 1x PicoFinish fine screwdriver TORX® T10 x 50 mm (42483) 1x PicoFinish fine screwdriver TORX® T15 x 60 mm (42484) 1x PicoFinish fine screwdriver TORX® T20 x 60 mm (42485) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 30,44* | € 41,72* | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 32,68* | € 41,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 32,84* | € 41,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 35,26* | € 44,96* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 35,87* | € 45,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|