Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle GU CL BF3A 01 B-0 Montagedose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten-UP-Geh. Audio Classic, Stahlbl. vz GU CL BF3A 01 B-0
Briefkasten-UP-Geh. Audio Classic, Stahlbl. vz GU CL BF3A 01 B-0
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85197913
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210007754-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefkasten
Postkasten
Briefkastengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
446 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
578 mm
Merkmale
Produkttyp
Montagedose
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Markenkompatibilität
Siedle
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,63*
€ 417,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,69*
€ 414,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,15*
€ 398,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,95*
€ 384,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,54*
€ 348,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.