Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System W3 6-5-S 6U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System W3 6-5-S 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Enoc System W3 6-5-S 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Enoc System W3 6-5-S 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85180946
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57441
EAN/GTIN:
     7330701103407
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
550 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
314 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, 19 zoll wandverteiler 6 he, hängeschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 270,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,62*
€ 314,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.