Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System W3 6-6-S 6U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System W3 6-6-S 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Enoc System W3 6-6-S 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Enoc System W3 6-6-S 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85163095
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57451
EAN/GTIN:
     7330701103506
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
550 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
314 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, 19 zoll wandverteiler 6 he, hängeschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,03*
€ 383,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,89*
€ 378,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,83*
€ 319,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.