| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-85156774 Herst.-Nr.: 151812 EAN/GTIN: 4011334194965 |
| |
|
| | |
| Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Thermoplast | | Produktdesign | Schraubenlos | | Markenkompatibilität | Berker | | Oberflächentyp | Glänzend | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousiebedienaufsatz, Jalousieschalter-Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Profilhalbzylinderabdeckung, Schlüsselschalterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß |
| | |
| |