Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon 1337 V2 Gaming Mat L Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon 1337 V2 Gaming Mat L Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 V2 Gaming Mat L Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 V2 Gaming Mat L Gaming-Mauspad Schwarz
Sharkoon 1337 V2 Gaming Mat L Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85109443
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951029945
EAN/GTIN:
     4044951029945
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
355 mm
Dicke
1.4 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.