| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-85109323 Herst.-Nr.: 4044951029983 EAN/GTIN: 4044951029983 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Gaming-Mauspad | Ja | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Energie | USB | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | | Tiefe | 800 mm | | Dicke | 3 mm | | Gewicht | 510 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handballenauflage, Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Beleuchtetes Mauspad, RGB Maus Pad, RGB Mausmatte, RGB Mauspad, RGB Mausunterlage, handgelenkauflage maus schwarz, ergonomisches mauspad, maus pad sharkoon |
| | |
| |