Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GV-N1656OC-4GD 2.0 Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GV-N1656OC-4GD 2.0 Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Gigabyte GV-N1656OC-4GD 2.0 Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Gigabyte GV-N1656OC-4GD 2.0 Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Gigabyte GV-N1656OC-4GD 2.0 Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Gigabyte GV-N1656OC-4GD 2.0 Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Gigabyte GV-N1656OC-4GD 2.0 Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Gigabyte GV-N1656OC-4GD 2.0 Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Gigabyte GV-N1656OC-4GD 2.0 Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85092019
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N1656OC-4GD 2.0
EAN/GTIN:
     4719331306922
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
152 mm
Höhe
36 mm
Breite
114 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
12000 MHz
Speicherbandbreite (max.)
192 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GTX 1650
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1635 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
896
Maximale Displays pro Videokarte
3
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce GTX, nVidia Geforce GTX, gigabyte geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.