Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB533M28C Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB533M28C Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB533M28C Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85088156
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB533M28C
EAN/GTIN:
     3250617626002
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Indoor
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 782,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,08*
€ 1.066,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,20*
€ 1.048,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,40*
€ 1.003,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,15*
€ 974,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,77*
€ 931,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ52B
ab € 139,51*
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.