Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-849543
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 BPN-04-SW
EAN/GTIN:
     4016032185710
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
  • Einfache Installation

    Die Blindabdeckungen sind passend für alle 483 mm (19")-Profilschienen Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes. Sie werden genutzt um ungenutzte Bereiche in der 483 mm (19")-Ebene zu schließen. Dies hat positive Effekte auf die Ästhetik sowie eine verbesserte Luftzirkulation zur Folge.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungsvolumen
1764 cm³
Paketgewicht
731 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
83024900
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
483 x 11 x 176 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Rack-Kapazität
4U
Ursprungsland
Türkei
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.