Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 49846 Hobbymalereimittel/Zusatz 29 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 49846 Hobbymalereimittel/Zusatz 29 ml
KREUL 49846 Hobbymalereimittel/Zusatz 29 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84731086
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     49846
EAN/GTIN:
     4000798498467
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Fassungsvermögen
29 ml
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Silber
Farbcode
Galaxy
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Kunststoff
Wasserbasis
Ja
Waschbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
49841
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
49842
ab € 1,86*
Sonstiges
C.Kreul
49843
ab € 1,86*
Sonstiges
C.Kreul
49844
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
49847
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
49853
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.