| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-96789718 Herst.-Nr.: 49842 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Der KREUL Glitter Pen sorgt für den nötigen Glamour. Die Verzier- und Effektfarbe mit brillanten Glitzerpartikeln funkelt wie eine Discokugel. Perfekt für festliche Deko und zum Verzieren von Geschenken. Verzier- und Effektfarbe mit brillantem Glitter Auf Wasserbasis Zum Beschriften, Verzieren und Bemalen von Papier, Holz, Keramik, Stein, Metall, Glas, Kunststoff, Textilien (Baumwolle u. Mischgewebe bis max. 20% Kunstfaseranteil, appretur- und weichspülerfrei) Handliche Stiftform mit feiner Malspitze für filigrane Akzente Malen auf Textilien: Penspitze leicht in die Faser drücken. Farbauftrag ca. 8 Std. trocknen lassen. Bemalung fixieren im vorgeheizten Backofen (150 °C, Ober- und Unterhitze, ca. 8 Min.). Textilien waschbar linksseitig bis 40 °C, linksseitig bügeln Für Verzierungen von Deko-Accessoires und ideal für Scrapbooking, Serviettentechnik und Foto Transfer Geeignet für Farbtechniken wie Spachteln und Schablonieren Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für Materialien | Keramik, Stoff, Glas, Metall, Stein, Holz | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| |