Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 49844 Hobbymalereimittel/Zusatz 29 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 49844 Hobbymalereimittel/Zusatz 29 ml
KREUL 49844 Hobbymalereimittel/Zusatz 29 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84706795
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     49844
EAN/GTIN:
     4000798498443
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Fassungsvermögen
29 ml
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Grün
Farbfamilie
Grün
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Kunststoff
Wasserbasis
Ja
Waschbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
49841
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
49842
ab € 1,86*
Sonstiges
C.Kreul
49843
ab € 1,86*
Sonstiges
C.Kreul
49846
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
49847
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
49853
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.