Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apranet 19" Blind Cover Panel 1U Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apranet 19" Blind Cover Panel 1U Grey
Apranet 19" Blind Cover Panel 1U Grey
Artikel-Nr.:
     CIDE4-847189
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     21-3156-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Gehäuse-Zubehör
  • 19”-Blindplatten - lackiert RAL 7035 lichtgrau - Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
482.6 x 10 x 44 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.